Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVPBT4J4A000 TASTER, 0.02A, 15V DC, 130GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806059
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPBT4J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.5mm x 6mm
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: EVPBT
  • Betätigungskraft: 130 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, EVPBT4J4A000, 3806059, 380-6059
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,19*
    Lager 139
    2000
    10
    € 14,99*
    ab € 0,118*
    € 0,209*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.