Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 428527520910 ROTARY CODED SW, BCD, 0.15A, 24VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806165
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527520910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehcodierschalter
Drehschalter
Relais
Schalter
Schaltstrom: 150 mA
  • Produktpalette: WS-ROTV
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Nicht gekapselt
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,62*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.