Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 428527520916 ROTARY CODED SW, HEX, 0.15A, 24VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527520916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Schaltstrom: 150 mA
  • Produktpalette: WS-ROTV
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Nicht gekapselt
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 428527520916, 3806166, 380-6166
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,3956*
    € 3,3936*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,23*
    € 4,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.