Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78108S1682K000 INDUKTIVITÄT 6.8UH 0.67A, 75MHZ, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806235
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1682K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 75 MHz
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: B78108S BC Series
  • DC-Nennstrom: 670 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.51 ohm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 6,8µh, festinduktivität, epcos drosselspule, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B78108S1682K000, 3806235, 380-6235
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4533
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0994*
    € 0,2983*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2983*
    € 0,35498
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2252*
    € 0,26799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1569*
    € 0,18671
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,983* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.