Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TESEO-VIC3DA MODUL GNSS KOPPELNAVIGATION, 1.57542GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806254
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TESEO-VIC3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Protokoll: NMEA
  • Modulschnittstelle: I2C, UART
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • HF-Frequenz: 1.57542 GHz
  • Anzahl der Kanäle: 32 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Positionsgenauigkeit: 1.5m
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gps maus, Adapter, GPS-Empfänger, GPS-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, STMICROELECTRONICS, TESEO-VIC3DA, 3806254, 380-6254
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 13,32*
    € 14,56*
    Lager 139
    261
    1
    € 14,99*
    ab € 13,31*
    € 21,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.