Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 72154 LABORKITTEL, ESD, XL, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806298
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     72154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Bekleidungsmaterial: 63% Polyester, 33% Baumwolle und 4% leitfähige Fasern
  • Produktpalette: -
  • Bekleidungsgröße: XL
  • Bekleidungsfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kleidungsstück: ESD-sicherer Laborkittel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: laborkittel xl, laborkittel, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Schutzbekleidung, DESCO EUROPE / VERMASON, 72154, 3806298, 380-6298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,67*
    € 161,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,60*
    € 158,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,08*
    € 150,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,91*
    € 143,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,97*
    € 126,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.