Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 241010 BOX, LEITFÄHIG, STARR, 108 X 83 X 13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806589
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     241010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.26 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 13 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.51 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 83 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 108 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.