Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 10-2601.3172S LED, ROT, 2V, RUND, OBEN FLACH, 160MCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807349
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2601.3172S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 160 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: -
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 2v, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip67, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, EAO, 10-2601.3172S, 3807349, 380-7349
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 2,45*
    € 4,58*
    3
    € 8,95*
    ab € 4,57*
    € 8,46*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 4,67*
    € 8,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    92-981.0
    ab € 11,13*
    Zubehör
    EAO
    84-7111.700
    ab € 2,19*
    Zubehör
    EAO
    84-7111.600
    ab € 2,13*
    Zubehör
    EAO
    84-1101.0
    ab € 6,03*
    Zubehör
    EAO
    84-1201.7
    ab € 11,01*
    Zubehör
    EAO
    92-960.0
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.