Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.928.18 SCHUTZABDECKUNG, RUND, BÜNDIG, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807395
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.928.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungskappe
Zur Verwendung mit: EAO 04 Series Switches
  • Produktpalette: 04 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 704.928.18, 3807395, 380-7395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 86,52*
    € 125,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,06*
    € 136,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,80*
    € 162,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,85*
    € 160,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,51*
    € 142,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,49*
    € 118,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,06*
    € 104,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.