Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK OQ0954500000G LEITERPLATTENST. STIFTLEISTE, 9POL, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810270
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ0954500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: OQ 5.08mm
  • Nennstrom: 20 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL ANYTEK, OQ0954500000G, 3810270, 381-0270
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1923
    10
    € 14,99*
    ab € 0,303*
    € 0,563*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.