Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX38450-C15X Z-DIODE, 15V, 0.3W, SC-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810658
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX38450-C15X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX38450
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SC-76
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX38450-C15X, 3810658, 381-0658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0268*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1474*
    € 0,17541
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.