Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX38450-C16F Z-DIODE, 16V, 0.3W, SC-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810659
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX38450-C16F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX38450
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SC-76
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX38450-C16F, 3810659, 381-0659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0275*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.