Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 FLPVB50B250 SCHWIMMERSCHALTER, 2FACH, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810870
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     FLPVB50B250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: FLPV Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, FLPVB50B250, 3810870, 381-0870
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 337,36*
    € 409,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 320,48*
    € 418,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 418,04*
    € 497,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 413,04*
    € 491,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,59*
    € 460,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 366,63*
    € 436,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 358,99*
    € 427,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 351,36*
    € 418,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 343,72*
    € 409,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 320,48*
    € 381,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.