Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 64751075 SIGNALSÄULE, TWINLIGHT, BLAU, 24V, 70MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810879
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64751075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KombiSIGN 72 Series
  • Außenhöhe: 66 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, NEMA 12
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Blinklicht, Dauerlicht, TwinLight
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,66*
    € 28,10*
    € 6,90*
    ab € 25,53*
    € 33,46*
    € 4,00*
    ab € 24,63*
    € 33,46*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 25,56*
    € 33,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,44*
    € 42,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.800.00
    ab € 14,01*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.05
    ab € 32,13*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.830.00
    ab € 14,06*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.820.00
    ab € 14,08*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.900.00
    ab € 15,21*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.910.00
    ab € 13,98*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.970.00
    ab € 63,74*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.980.00
    ab € 63,78*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.870.00
    ab € 55,36*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.880.00
    ab € 49,04*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.840.00
    ab € 147,90*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.000.02
    ab € 21,83*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.810.00
    ab € 15,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.