Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PNS 3000-2 PRÄZISIONSWAAGE, 3.2KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3811535
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PNS 3000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Produktpalette: PNS Series
  • Auflösung (g): 0.01 g
  • Lademasse, max.: 3.2 kg
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, PNS 3000-2, 3811535, 381-1535
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 458,97*
    € 566,50*
    4 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 508,02*
    € 566,59*
    Frei Haus
    ab € 533,64*
    € 594,41*
    12 Tage
    unbekannt
    € 12,95*
    ab € 541,42*
    € 601,58*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 591,51*
    € 681,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 681,09*
    € 810,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 659,84*
    € 785,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 646,64*
    € 769,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 619,22*
    € 736,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 612,35*
    € 728,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 591,51*
    € 703,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.