Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FA 20 KRAFTMESSER, MECHANISCH, 20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3811668
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FA 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Produktpalette: FA Series
  • Messkapazität: 20N
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kraftmesser, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, FA 20, 3811668, 381-1668
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 149,18*
    € 199,03*
    Frei Haus
    ab € 190,73*
    € 229,23*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 200,38*
    € 239,44*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 215,53*
    € 256,70*
    Frei Haus
    ab € 222,58*
    € 263,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,70*
    € 305,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,08*
    € 296,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,26*
    € 285,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,38*
    € 269,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 215,53*
    € 256,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    FA 10
    ab € 148,49*
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    FA 100
    ab € 149,15*
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    FA 200
    ab € 149,09*
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    FA 50
    ab € 148,52*
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    FA 500
    ab € 149,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.