Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FC 100 KRAFTMESSER, DIGITAL, 100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3811677
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FC 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 100n
dynamometer
Produktpalette: FC Series
  • Messkapazität: 100N
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Genauigkeit: 0.3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Kraftmesser, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, FC 100, 3811677, 381-1677
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 293,20*
    € 339,24*
    3 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 263,37*
    € 339,26*
    Frei Haus
    ab € 300,58*
    € 345,39*
    Frei Haus
    ab € 294,68*
    € 351,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 386,27*
    € 444,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 444,68*
    € 529,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 440,68*
    € 524,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 408,91*
    € 486,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 401,79*
    € 478,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 386,27*
    € 459,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kern
    FC 1K
    ab € 264,52*
    Ähnlich
    Kern
    FC 10
    ab € 263,54*
    Ähnlich
    Kern
    FC 500
    ab € 263,87*
    Ähnlich
    Kern
    FC 50
    ab € 265,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.