Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55B477M2R5C0025 CAP, 470UF, 2.5V, TANT, POLYMER, SIZE B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812119
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B477M2R5C0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470 µf
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 2.28 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55B477M2R5C0025, 3812119, 381-2119
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6134*
    € 1,1899*
    Lager 139
    1880
    5
    € 14,99*
    ab € 0,452*
    € 1,326*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.