Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A103M15X7RH5TAA KONDENSATOR, 10000PF, 100V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A103M15X7RH5TAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 100v, axial kondensator vishay, axial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A103M15X7RH5TAA, 3812165, 381-2165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0419*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.