Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A221J15C0GF5TAA CAP, 220PF, 50V, MLCCAXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812166
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A221J15C0GF5TAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A221J15C0GF5TAA, 3812166, 381-2166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0393*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2724*
    € 0,32416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1459*
    € 0,17362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.