Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D102K25Y5PL6UJ5R SCHEIBENKONDENSATOR 1000PF, 500V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D102K25Y5PL6UJ5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: D
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 1000 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1000pf 500v, radial kondensator, keramikkondensator 500v, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, D102K25Y5PL6UJ5R, 3812177, 381-2177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0819*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2155*
    € 0,25645
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.