Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY F332K59S3NN63J0R SCHEIBENKONDENSATOR, 3300PF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F332K59S3NN63J0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: S3N
  • Produktpalette: F
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 3300 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 3,3nf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, F332K59S3NN63J0R, 3812186, 381-2186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,36*
    Lager 139
    7258
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1357*
    € 0,4165*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4165*
    € 0,49564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3289*
    € 0,39139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2512*
    € 0,29893
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2196*
    € 0,26132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1859*
    € 0,22122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1686*
    € 0,20063
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.