Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K151K15C0GF53L2 KONDENSATOR, 150PF, 50V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K151K15C0GF53L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: K
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K151K15C0GF53L2, 3812199, 381-2199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0374*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1797*
    € 0,21384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.