Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 561R10TCCQ25 SCHEIBENKONDENSATOR, 25PF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     561R10TCCQ25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: 561R Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 6.4 mm
  • Kapazität: 25 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 561R10TCCQ25, 3812255, 381-2255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,816*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.