Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN TCM515U WIRELESS-TXRX-GATEWAY, FSK, 902.875MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812398
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     TCM515U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Empfindlichkeit (dBm): -98 dBm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 902.875 MHz
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK
  • Versorgungsstrom: 25 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Sendeleistung: 1 dBm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, TCM515U, 3812398, 381-2398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.