Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX86171ENI+ PULSOXYMETER/HERZFREQUENZMESSER, 85DEGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812403
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX86171ENI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Pulsoxymeter &, Herzfrequenzsensor
  • IC-Bauform: WLP
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Pulsoximeter, Pulsoxymeter, pulsoximeter, Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ANALOG DEVICES, MAX86171ENI+, 3812403, 381-2403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.