Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3021707 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M L X 17MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812606
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3021707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Polyurethan-Schaum
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 80 dB
  • Breite: 17 mm
  • Produktpalette: WE-LT
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.