Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3022303 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M L X 23MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812621
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3022303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Polyurethan-Schaum
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 80 dB
  • Breite: 23 mm
  • Produktpalette: WE-LT
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.