Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3031018 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M L X 10MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3812652
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3031018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Polyurethan-Schaum
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 80 dB
  • Breite: 10 mm
  • Produktpalette: WE-LT
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 18 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.