Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404052012 INDUKTIVITÄT, 1.2UH, HALBGESCHIRMT, 3.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812823
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404052012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.6 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.2 µH
  • Produktpalette: WE-LQS Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.2 A
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0234 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404052012, 3812823, 381-2823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.