Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 748323056 HF-BANDPASSFILTER, 4.9GHZ BIS 5.92GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812921
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748323056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: WE-BPF Series
  • Filtertyp: Bandpass
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 4.9GHz to 5.92GHz
  • SVHC: To Be Advised
  • Anwendungen HF-Filter: HF, drahtlose Kommunikationssysteme wie DECT, PACS, PHS, GSM, WLAN, Bluetooth
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WURTH ELEKTRONIK, 748323056, 3812921, 381-2921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 2,62*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 12,36*
    € 13,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.