Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744916121 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 21NH 0.45A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813047
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744916121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.46 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.7 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 21 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,702*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.