Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744916137 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 37NH 0.47A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813058
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744916137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 470 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.48 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.7 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 37 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.