Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744917220 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 200NH 0.28A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813065
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744917220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 280 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.25 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 200 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,247*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.