Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744916056 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 5.6NH 1.6A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813075
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744916056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1.6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.048 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 5.6 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,40*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.