Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS INN3878C-H801-TL AC/DC-WANDLER, 65W, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813263
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3878C-H801-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: InnoSwitch3-PD
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 17 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 65 W
  • Schaltfrequenz: 70 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: InSOP-24D
  • Nennstrom Leistungsschalter: 1.24 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, INN3878C-H801-TL, 3813263, 381-3263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 2,65*
    € 3,36*
    Lager 139
    535
    1
    € 14,99*
    ab € 2,40*
    € 5,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,68*
    € 5,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.