Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FG28X7R2A103KNT00 KONDENSATOR, 10000PF, 100V, X7R, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816917
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FG28X7R2A103KNT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: FG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FG28X7R2A103KNT00, 3816917, 381-6917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0609*
    € 0,2341*
    Lager 139
    999
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0496*
    € 0,451*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1481*
    € 0,17624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.