Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFM0245S SICHERHEITSRELAIS, SPST, 24V DC, 6A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816998
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFM0245S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF-M
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ASFM0245S, 3816998, 381-6998
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 33,04*
    € 37,78*
    20
    Frei Haus
    ab € 34,29*
    € 42,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 22,94*
    € 44,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 33,87*
    € 55,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,86*
    € 66,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,03*
    € 64,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,31*
    € 51,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.