Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590ZGRP084BK GEHÄUSE, WAND, SCHWARZ, PET GLASFASER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817484
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP084BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: 1590ZGRPBK
  • Außenhöhe - imperial: 3.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 75 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 81 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X
  • Gehäusematerial: Polyester (PET), glasfaserverstärkt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590ZGRP084BK, 3817484, 381-7484
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,60*
    € 33,32*
    € 8,95*
    ab € 23,75*
    € 33,35*
    Frei Haus
    ab € 29,84*
    € 42,75*
    € 6,90*
    ab € 25,91*
    € 43,15*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 28,55*
    € 44,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,57*
    € 53,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,53*
    € 47,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.