Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457U1602BK GEHÄUSE WANDMONTAGE, ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817510
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457U1602BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1457
  • Außenhöhe - imperial: 2.68 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 191.01 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160.02 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 7.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 68.07 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457U1602BK, 3817510, 381-7510
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 47,26*
    € 70,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,58*
    € 70,26*
    € 6,90*
    ab € 48,26*
    € 77,72*
    Frei Haus
    ab € 57,89*
    € 92,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,26*
    € 83,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,34*
    € 81,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,68*
    € 73,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1457UWPF-10
    ab € 138,11*
    Zubehör
    Hammond
    1457UWPF
    ab € 28,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.