Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61800929321 D-SUB-BUCHSE, 9POS, DE, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817857
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61800929321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
sub-d steckverbinder 9 polig
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: WR-DSUB
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 61800929321, 3817857, 381-7857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    115
    € 14,99*
    ab € 1,31*
    € 2,08*
    € 5,95*
    ab € 1,92*
    € 3,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.