Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 618044330923 HD-D-SUB-BUCHSE, ABGEW, 44POS, DB, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817892
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618044330923
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: WR-DSUB
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 618044330923, 3817892, 381-7892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.