Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 618062330923 HD-D-SUB-BUCHSE, ABGEW, 62POS, DC, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817895
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618062330923
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: WR-DSUB
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 62 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 618062330923, 3817895, 381-7895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.