Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO GMD.00.028.DR ZUGENTLASTUNG 2,8MM-3,1MM ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817910
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     GMD.00.028.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
lemo zugentlastung
zugentlastung
Zugentlastungsmaterial: PUR (Polyurethan)-Elastomer
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mehrpolige Stecker und Buchsen
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, LEMO, GMD.00.028.DR, 3817910, 381-7910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,1646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.