Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 618025217222 BUCHSENGEHÄUSE, D-SUB, 25POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818408
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618025217222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Kontakte der Produktreihe WR-DSUB von Würth Elektronik
  • Produktpalette: WR-DSUB
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 618025217222, 3818408, 381-8408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,819*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.