Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMC3K58CAHM3_A/H TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 93.6V, 3KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818741
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMC3K58CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 3 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB SMC3K
  • Sperrspannung: 58 V
  • Klemmspannung, max.: 93.6 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 64.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 71.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMC3K58CAHM3_A/H, 3818741, 381-8741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    850
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,637*
    € 1,256*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.