Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS 9960-120-CC-5D-DD150 HALL-EFFEKT-SENSOR, ANALOG/STROM/PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819034
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     9960-120-CC-5D-DD150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
stromsensor dc
hall-sensor
Produktpalette: 9960 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Analog, Strom, PWM
  • Sensoranschlüsse: Kabel mit Steckverbinder
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / BEI SENSORS, 9960-120-CC-5D-DD150, 3819034, 381-9034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,57*
    € 172,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,81*
    € 168,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,54*
    € 129,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,42*
    € 111,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,93*
    € 101,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,23*
    € 99,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,53*
    € 97,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,18*
    € 87,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.