Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMXLA-Q6030-100M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH GESCH 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819087
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMXLA-Q6030-100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 4.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: AMXLA-Q6030 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.068 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMXLA-Q6030-100M-T, 3819087, 381-9087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,638*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.