Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMXLA-Q6030-220M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 22UH GESCH 2.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819088
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMXLA-Q6030-220M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: AMXLA-Q6030 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.168 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMXLA-Q6030-220M-T, 3819088, 381-9088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,628*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.