Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 1399.17.0106 ANTENNE, OMNIDIREKTIONAL, 7.125GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819199
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1399.17.0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 7.125 GHz
  • Produktpalette: Sencity Omni-SR
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: 5.925 GHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 300 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.9
  • Verstärkung: 8 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, HUBER+SUHNER, 1399.17.0106, 3819199, 381-9199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 81,10*
    € 90,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,42*
    € 102,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,72*
    € 122,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,18*
    € 121,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,15*
    € 115,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,65*
    € 110,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,00*
    € 107,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,42*
    € 105,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.